AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0000690002 PINZA FORK METER AC100A CATIII 600V TRMS - 0000690002

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0000690002 PINZA FORK METER AC100A CATIII 600V TRMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 200 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

  • Risoluzione minima tensione DC - 1 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268410438

Codice prodotto

TDM0000690002

Cod. produttore

0000690002

Produttore

TDM

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

200 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

1 mV

Selezione di campo:

Automatico

Display multiplo:

no

Con display retroilluminato:

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Risoluzione minima corrente AC:

Altri

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

no

Con misurazione della temperatura:

no

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

60 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

no

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Max capacità misurabile:

4000 µF

Risoluzione minima capacità:

Altri

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Range massimo di misura della tensione, AC/DC:

1000 V

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

1000 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

no

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interruttore automatico:

no

"Misura contemporaneamente tensione e corrente senza puntali, grazie a una pinza a forchetta. Sicuro: Misure di tensione fino a 1000 V AC senza puntali.Rapido: Direttamente sui cavi.Efficiente: Misurazioni simultanee di corrente e tensione.Uno strumento completo ottimale nella ricerca guasti e la manutenzione; con un design robusto, ergonomico e moderno.Classe di sicurezza 1000V CAT III, 600V CAT IV. "