AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0000460046 FASCETTANERA200*4,6MM-CF100PZ - 0000460046

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0000460046 FASCETTANERA200*4,6MM-CF100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm
Vedi le opzioni disponibili2.5 mm
Vedi le opzioni disponibili3.6 mm
Vedi le opzioni disponibili4.8 mm
Vedi le opzioni disponibili7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm
Vedi le opzioni disponibili100 mm
Vedi le opzioni disponibili140 mm
Vedi le opzioni disponibili150 mm
Vedi le opzioni disponibili300 mm
Vedi le opzioni disponibili370 mm

Resistenza alla trazione min.:

230 N
Vedi le opzioni disponibili80 N
Vedi le opzioni disponibili180 N
Vedi le opzioni disponibili540 N

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268403058

Codice prodotto

TDM0000460046

Cod. produttore

0000460046

Produttore

TDM

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

230 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Diametro del fascio:

3.5...49.5 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

These nylon cable ties are designed to withstand rough installation practices that occur in MRO and construction projects. They also help to provide superior bundle tightness, excellent tensile strength, and flexibility. Recommended for bundling wire, cable, or hose