TRADEFORCE - TDM0000460036 FASCETTA NERA 200X7,6 CF 100PZ - 0000460036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.6 mmLunghezza del nastro / della fascetta:
200 mmCaratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268402990
Codice prodotto
TDM0000460036
Cod. produttore
0000460036
Produttore
TDM
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.5 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Diametro del fascio:
8.5...50.9 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2




