TOSHIBA ITALIA - HVARAVHM401KRTPE UNITA INTERNA PARETE - RAVHM401KRTPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Modello - Unità interna (split) singola
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8855169000970
Codice prodotto
HVARAVHM401KRTPE
Cod. produttore
RAVHM401KRTPE
Produttore
HVA
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Modello:
Unità interna (split) singola
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Altezza:
293 mm
Modello VRF:
no
Larghezza:
798 mm
Profondità:
230 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
livello di potenza sonora:
45...56 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
1/2 pollice
Portata d'aria - raffreddamento:
450...700 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento:
450...700 m³/h
livello di pressione sonora raffreddamento:
30...41 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
30...41 dB(A)
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Con filtro di pulizia dell'aria:
no
Peso:
10 kg
Con telecomando / controllo remoto:
no
Con filtro antiodore:
no
Con telecomando wireless:
sì
Unità interna con collegamento aria esterna:
no
Con programma di attivazione a tempo/timer:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no