TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM901BTPE UI CANALIZZABILE STANDARD - RAVGM901BTPE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Installazione a soffitto (condotto)
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 1.9...8.8 kW
Capacità di riscaldamento - 1.6...9.9 kW
Controllata da inverter - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8855169082167
Codice prodotto
HVARAVGM901BTPE
Cod. produttore
RAVGM901BTPE
Produttore
HVA
Modello (Unità interna):
Installazione a soffitto (condotto)
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
1.9...8.8 kW
Capacità di riscaldamento:
1.6...9.9 kW
Controllata da inverter:
sì
Altezza:
275 mm
Modello VRF:
no
Larghezza:
1400 mm
Profondità:
750 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
livello di potenza sonora:
45...52 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
3/8 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Portata d'aria - raffreddamento:
1000...1700 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento:
1000...1700 m³/h
livello di pressione sonora raffreddamento:
30...37 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
30...37 dB(A)
Pressione disponibile:
40 Pa
Pompa scarico condensa inclusa:
sì
Con filtro di pulizia dell'aria:
no
Peso:
40 kg
Con telecomando / controllo remoto:
no
Con filtro antiodore:
no
Con telecomando wireless:
no
Unità interna con collegamento aria esterna:
no
Con programma di attivazione a tempo/timer:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no