AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM561ATPE UE DIGITAL INVERTER SERIE 1 R32

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM561ATPE UE DIGITAL INVERTER SERIE 1 R32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Controllata da inverter -

  • Capacità di raffreddamento - 0...0 kW

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8855169062510

Codice prodotto

HVARAVGM561ATPE

Cod. produttore

RAVGM561ATPE

Produttore

HVA

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Controllata da inverter:

Capacità di raffreddamento:

0...0 kW

Tensione di alimentazione:

230 V

Capacità di riscaldamento:

0...0 kW

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

15.5 A

Altezza:

550 mm

Larghezza:

780 mm

Profondità:

290 mm

livello di pressione sonora raffreddamento:

46...46 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

48...48 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Contenuto di refrigerante:

0.9 kg

Diametro nominale tubazioni gas:

1/2 pollice

Peso:

40 kg

Lunghezza minima della tubazione:

5 m

Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):

-15...46 °C

Lunghezza massima della tubazione:

30 m

livello di potenza sonora:

63...65 dB(A)

Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):

-15...15 °C

Dislivello massimo:

30 m

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Digital Inverter, dotata del gas a basso impatto ambientale R32, è la soluzione avanzata in grado di soddisfare la crescente domanda di mercato verso installazioni semplificate e capaci di creare il massimo comfort per il consumatore. Questa nuova soluzione consente di sostituire gli obsoleti climatizzatori ad alto consumo energetico con unità Inverter di ultima generazione, per godere di significativi vantaggi in termini di rendimento, comfort acustico ed efficienza energetica.POMPE DI CALORE REFRIGERANTE R32 CON GWP 675INVERTER VETTORIALE ELEVATE PRESTAZIONI