AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM1601ATPE UE DIGITAL INVERTER

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM1601ATPE UE DIGITAL INVERTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Controllata da inverter -

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Numero di fasi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8855169064729

Codice prodotto

HVARAVGM1601ATPE

Cod. produttore

RAVGM1601ATPE

Produttore

HVA

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Controllata da inverter:

Tensione di alimentazione:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

29 A

Altezza:

1340 mm

Larghezza:

900 mm

Profondità:

320 mm

livello di pressione sonora raffreddamento:

53...53 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

55...55 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Contenuto di refrigerante:

2.4 kg

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Peso:

95 kg

Lunghezza minima della tubazione:

5 m

Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):

-15...46 °C

Lunghezza massima della tubazione:

50 m

livello di potenza sonora:

70...72 dB(A)

Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):

-15...15 °C

Dislivello massimo:

30 m

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

RAV-GM1601ATP-E UNITA ESTERNA INVERTER POMPA CALORE