TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM1401AT8PE UE DIGITAL INVERTER SERIE 1 R32 3PH - RAVGM1401AT8PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Tensione di alimentazione - 400 V
Numero di fasi - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8855169062565
Codice prodotto
HVARAVGM1401AT8PE
Cod. produttore
RAVGM1401AT8PE
Produttore
HVA
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Tensione di alimentazione:
400 V
Numero di fasi:
3
Frequenza:
50/60 Hz
Altezza:
890 mm
Larghezza:
900 mm
Profondità:
320 mm
livello di pressione sonora raffreddamento:
55...55 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
57...57 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
3/8 pollice
Contenuto di refrigerante:
2.1 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Peso:
68 kg
Lunghezza minima della tubazione:
5 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-15...46 °C
Lunghezza massima della tubazione:
50 m
livello di potenza sonora:
70...74 dB(A)
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-15...15 °C
Dislivello massimo:
30 m
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no