AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVAHWSP805XWHM3E UNITA IDRONICA ALTA POTENZA 3KW 1PH

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVAHWSP805XWHM3E UNITA IDRONICA ALTA POTENZA 3KW 1PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4904550686805

Codice prodotto

HVAHWSP805XWHM3E

Cod. produttore

HWSP805XWHM3E

Produttore

HVA

Pompa di calore Toshiba ESTIA HWS-P805XWHM3-E, posizionamento A parete, per acqua calda sanitaria, 35.5 cm lunghezza, 52.5 cm larghezza, 92.5 cm altezzaI moduli idronici ESTIA sono equipaggiati con una pompa di calore a 6 velocità in classe energetica A++. Differentemente dalla versione standard, il modulo idronico Estía Alta Potenza permette la produzione di acqua da 7°C in raffrescamento fino a 60°C in riscaldamento.