AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVAHWSG2601CNRRE POMPA DI CALORE ACS 260L 180 - HWSG2601CNRRE

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVAHWSG2601CNRRE POMPA DI CALORE ACS 260L 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Monoblocco

  • Capacità nominale - 260 l

  • Con collegamento al condotto di aerazione -

  • Con collegamento per impianto di riscaldamento - no

  • Integrabile con impianto termosolare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708512068062

Codice prodotto

HVAHWSG2601CNRRE

Cod. produttore

HWSG2601CNRRE

Produttore

HVA

Modello:

Monoblocco

Capacità nominale:

260 l

Con collegamento al condotto di aerazione:

Con collegamento per impianto di riscaldamento:

no

Integrabile con impianto termosolare:

no

Montaggio a parete:

no

Max temperatura dell'acqua:

65 °C

Montaggio a pavimento:

no

Versione trifase:

no

Tensione di alimentazione:

230 V

Con attacco per circolatore:

no

Scarico dell'aria regolabile:

no

Con display digitale:

Adattativo ( capace di apprendere):

no

Altezza:

1960 mm

Larghezza:

620 mm

Potenza assorbita:

2185 kW

Profondità:

620 mm

Peso:

100 kg

Elemento riscaldante rivestito in pietra ollare:

no

Protezione anodica:

Magnesio

Tipo di refrigerante:

R-134a

Contenuto di refrigerante:

1.28 kg

Profilo di carico dichiarato:

XL

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

ESTIA HWS-G2601CNRR-E SCALDACQUA POMPA CALORE 260lt