AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVAHWS1405H8E UE ESTIA SERIE 5 3PH - HWS1405H8E

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVAHWS1405H8E UE ESTIA SERIE 5 3PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità esterna

  • Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 13.15 kW

  • COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.44

  • Adatto per acqua calda sanitaria -

  • Raffreddamento integrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4904550686508

Codice prodotto

HVAHWS1405H8E

Cod. produttore

HWS1405H8E

Produttore

HVA

Modello:

Unità esterna

Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

13.15 kW

COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

4.44

Adatto per acqua calda sanitaria:

Raffreddamento integrato:

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:

11...11 kW

Richiede unità di comando esterna:

Tipo di refrigerante:

R-410A

Adatto per raffreddamento attivo:

Adatto per riscaldamento acqua piscina:

no

Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare:

Regolazione della temperatura ambiente:

no

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Tensione di alimentazione:

400 V

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Compressore modulante:

Regolazione piscina:

no

Lunghezza massima della tubazione:

30 m

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:

15.44...15.44 kW

Regolazione del comando caldaia:

no

Regolazione del comando serbatoio di accumulo:

Larghezza unità esterna:

900 mm

Altezza unità esterna:

1340 mm

Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

25 °C

Profondità unità esterna:

320 mm

Peso unità esterna:

93 kg

Con resistenza elettrica:

no

Potenza termica dell'elemento elettrico regolabile:

no

Controllo remoto possibile:

Contenuto di refrigerante:

2.7 kg

Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):

A++

Trasferimento dati con USB:

no

Softstarter integrato:

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A++

Potenza sonora unità esterna (secondo EN12102 a 0/35°C):

68 dB(A)

Potenza sonora unità esterna secondo EN12102 a 0/35°C distanza 1 m:

52 dB

Trasferimento dati via Internet:

no

Trasferimento dati attraverso connessione bus:

no

Possibilità di collegare e regolare diversi sistemi di erogazione/distribuzione:

ESTIA HWS-1405H8-E UNITA ESTERNA INVERTER POMPA CALORE TRIFASE