AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THYTRONIC - THYNA60UA2MM000 PROT.VOLT/AMP 1/5A 400V 110-230V RS485 - NA60UA2MM000

THYTRONIC
copiacopia
THYTRONIC - THYNA60UA2MM000 PROT.VOLT/AMP 1/5A 400V 110-230V RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile - no

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile -

  • Corrente misurabile - 0...5 A

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile -

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073255833

Codice prodotto

THYNA60UA2MM000

Cod. produttore

NA60UA2MM000

Produttore

THY

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

no

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

Corrente misurabile:

0...5 A

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi monofase:

no

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

no

Possibilità di isteresi trifase:

no

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Rilevamento finestra corrente DC possibile:

no

Trasformatore di corrente esterno:

Numero di contatti di scambio:

2

Numero di contatti NO:

3

Larghezza:

107 mm

Altezza:

177 mm

Profondità:

235 mm

RELE PROTEZIONE DI CORRENTE/TENSIONE/DIREZIONALE (50-51-50N-51N-67-67N-49-27-59-59N-BF)- In/IEn 1/5A- Un400V-UEn100Vca- MONTAGGIO INCASSATO+PANNELLO OPERATORE-DISPL.4X16- Uaux 110-230Vcc/ca- INTERF. RS485- PROT.MODBUS