THYTRONIC - THYNA100C2MM000 PROT.CORRENTE 1/5A NOMMI AUX110-230V RS4 - NA100C2MM000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sottocorrente monofase possibile - no
Rilevamento sovracorrente monofase possibile - sì
Corrente misurabile - 0...5 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile - sì
Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001022067707
Codice prodotto
THYNA100C2MM000
Cod. produttore
NA100C2MM000
Produttore
THY
Rilevamento sottocorrente monofase possibile:
no
Rilevamento sovracorrente monofase possibile:
sì
Corrente misurabile:
0...5 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile:
sì
Rilevamento sottocorrente trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
no
Possibilità di isteresi trifase:
no
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Rilevamento finestra corrente DC possibile:
no
Trasformatore di corrente esterno:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Numero di contatti NO:
3
Larghezza:
107 mm
Altezza:
177 mm
Profondità:
235 mm