AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THYTRONIC - THY017210AB TA210B-TRASF.TOROID.APRIBILE D210MM(RMT/

THYTRONIC
copiacopia
THYTRONIC - THY017210AB TA210B-TRASF.TOROID.APRIBILE D210MM(RMT/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 280 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Diametro dell'apertura - 210 mm

  • Apertura in larghezza - 326...326 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070924183

Codice prodotto

THY017210AB

Cod. produttore

017210AB

Produttore

THY

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

280 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Diametro dell'apertura:

210 mm

Apertura in larghezza:

326...326 mm

Apertura in altezza:

319...319 mm

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

TA210B -TRASFORMATORE TOROIDALE nucleo apribile, diam. interno 210mm per RMT/ B con reg. 300A