AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THYTRONIC - THY017110A0 TA110- TRASF.TOROIDALE APRIBILE D110MM

THYTRONIC
copiacopia
THYTRONIC - THY017110A0 TA110- TRASF.TOROIDALE APRIBILE D110MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Diametro dell'apertura - 110 mm

  • Apertura in larghezza - 236...236 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022217621

Codice prodotto

THY017110A0

Cod. produttore

017110A0

Produttore

THY

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Diametro dell'apertura:

110 mm

Apertura in larghezza:

236...236 mm

Apertura in altezza:

239...239 mm

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

TA110 - TRASFORMATORE TOROIDALE nucleo apribile, diametro interno 110mm