AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE9070956 ALIMENTATORE DI TENSIONE PS 160MA T KNX - 9070956

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE9070956 ALIMENTATORE DI TENSIONE PS 160MA T KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente max. di uscita - 160 mA

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468902271

Codice prodotto

THE9070956

Cod. produttore

9070956

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente max. di uscita:

160 mA

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

Numero di bobine di isolamento integrate:

1

Tensione secondaria:

30 V

Alimentazione 160 mA, 30 V DC di tensione ausiliaria, Alimentatori di tensione e controllo la tensione di sistema KNX, Tasto reset per 20 sec. reset bus, Resistente a cortocircuito permanente