THEBEN SRL - THE9070771 INTERFACCIA IP KNX SECURE - 9070771

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Radiofrequenza bidirezionale - no
Modello - Ethernet
Metodo di montaggio - Guida DIN
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4003468902998
Codice prodotto
THE9070771
Cod. produttore
9070771
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modello:
Ethernet
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Colore:
Bianco
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Accoppiatore bus incluso:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Materiale:
Plastica
Con indicazione LED:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Max velocità di trasferimento:
1 Bd
Con casella di testo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20