AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE9070410 ANTENNA RC - DCF 77 PER SERIE TOP2 - 9070410

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE9070410 ANTENNA RC - DCF 77 PER SERIE TOP2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sincronizzazione DCF77 per interruttori digitali -

  • Tipo di alimentazione - Tramite interruttore orario digitale

  • Numero di interruttori orari collegabili - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468904077

Codice prodotto

THE9070410

Cod. produttore

9070410

Produttore

THE

Sincronizzazione DCF77 per interruttori digitali:

Tipo di alimentazione:

Tramite interruttore orario digitale

Numero di interruttori orari collegabili:

5

Sincronizzazione temporale con antenna DCF per apparecchi top2. Per ottenere una buona ricezione, l'antenna non dovrebbe essere montata in cantina o nel distributore. Il collegamento si realizza con una linea ad alta tensione a due fili separata, non schermata (max. 100 m), alla quale è possibile collegare fino a 5 apparecchi Theben. Inversione di polarità, cortocircuito e interruzione della linea dell'antenna vengono indicati otticamente