THEBEN SRL - THE8319132 RAM 831 TOP 2 CRONO. DGT. PILE PARETE BI - 8319132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - 2 fili
Tipo di alimentazione - Batteria
Con ricevitore - no
Colore - Bianco
Adatto per raffrescamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003468831052
Codice prodotto
THE8319132
Cod. produttore
8319132
Produttore
THE
Collegamento:
2 fili
Tipo di alimentazione:
Batteria
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Adatto per raffrescamento:
no
Sensore esterno:
sì
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Portata:
6...30 °C
Sensore/tipo di rilevatore:
Bimetallico
Numero di uscite riscaldamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Con display:
sì
Con retroazione termica:
sì
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Caratteristiche di regolazione:
PI
Valore differenziale:
0.2...5 K
Differenza regolabile:
sì
Classe del termostato:
IV
Carico massimo del contatto:
6 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
140 mm
Ottimizzazione:
sì
Funzionamento:
Manopola
Numero di programmi di commutazione:
42
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
no
Temperatura leggibile:
sì
Interruttore overtime:
sì
Con circuito acqua sanitaria:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1
Altezza:
95 mm
Modello con orologio:
Digitale
Antideflagrante:
sì
Profondità:
23 mm
Numero RAL:
9010