THEBEN SRL - THE8269210 VARIA 826 S BIANCO KNX - 8269210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003468820049
Codice prodotto
THE8269210
Cod. produttore
8269210
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Regolabile localmente:
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Con indicazione LED:
no
Con display:
sì
Materiale:
Vetro
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Sensore esterno:
no
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
sì
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
sì
Classe del termostato:
IV
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0.4 W
Min. profondità della presa per apparecchi:
28 mm


