AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE8139501 RAM 813 TOP 2 HF SET 1 CRONOT. DGT. RF 4 - 8139501

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE8139501 RAM 813 TOP 2 HF SET 1 CRONOT. DGT. RF 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Senza fili (Wireless)

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Con ricevitore -

  • Colore - Bianco

  • Adatto per raffrescamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468813218

Codice prodotto

THE8139501

Cod. produttore

8139501

Produttore

THE

Collegamento:

Senza fili (Wireless)

Tipo di alimentazione:

Batteria

Con ricevitore:

Colore:

Bianco

Adatto per raffrescamento:

no

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

6...30 °C

Sensore/tipo di rilevatore:

Bimetallico

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con display:

Con retroazione termica:

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Caratteristiche di regolazione:

PI

Valore differenziale:

0.2...5 K

Differenza regolabile:

Classe del termostato:

IV

Carico massimo del contatto:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

140 mm

Ottimizzazione:

Funzionamento:

Manopola

Numero di programmi di commutazione:

42

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

Con circuito acqua sanitaria:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

Altezza:

95 mm

Modello con orologio:

Digitale

Antideflagrante:

Profondità:

23 mm

Numero RAL:

9010

Sistema radiocomandato per la regolazione della temperatura ambiente, Il sistema è composto da un cronotermostato digitale e un ricevitore, Adatto per una regolazione della temperatura a risparmio di energia in case unifamiliari, appartamenti, zone riscaldate, uffici, negozi, officine, studi medici, appartamenti vacanzaCronotermostato digitale per il monitoraggio e la regolazione temporizzati della temperatura ambiente, Versione a batteria, Adatto per una regolazione della temperatura a risparmio di energia in case unifamiliari, appartamenti, zone riscaldate, uffici, negozi, officine, studi medici, appartamenti vacanza, Composto da un RAMSES 813 top2 HF e un ricevitore REC 1 con un contatto di commutazione 6(2) A/250 V AC, Rapida impostazione della temperatura con manopola, Tasto INFO per richiamare importanti impostazioni, Rapida messa in funzione grazie a 3 programmi di base con possibilità di modificare la temperatura comfort e ridotta, Programma Party/ECO , Passaggio completamente automatico all'orario estivo/invernale, Diversi tipi di regolazione impostabili individualmente, Adattamento ottimale con possibilità di impostare il setpoint e il differenziale, 24 fasi temporali impostabili a programma consentono una diminuzione della temperatura anche digiorno, 2 temperature comfort e 2 temperature ridotte possono essere assegnate alle rispettive fasi, Per il montaggio a parete è necessaria una basetta ad innesto opzionale, Programma vacanze con temperatura ridotta o fase di riscaldamento in base alla data, Protezione pompa (funzione disattivabile), Funzione promemoria impostabile per la manutenzione del riscaldamentoRapida impostazione della temperatura con manopola, Tasto INFO per richiamare importanti impostazioni, Rapida messa in funzione grazie a 3programmi di base con possibilità di modificare la temperatura comfort e ridotta, Programma Party/ECO , Passaggio completamente automatico all'orario estivo/invernale, Programma vacanze con diminuzione della temperatura o impostazione di fasi di riscaldamento in base alla data ad es. per appartamenti vacanza, Diversi tipi di regolazione impostabili individualmente, Adattamento ottimale con possibilità di impostare il setpoint e il differenziale, 24 fasi temporali impostabili a programma consentono una diminuzione della temperatura anche di giorno, Basetta ad innesto per il montaggio a parete o su scatola ad incasso, Protezione pompa (funzione disattivabile), Funzione promemoria impostabile per la manutenzione del riscaldamento