AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE7510131 RAMSES 751 RA - 7510131

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE7510131 RAMSES 751 RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468751008

Codice prodotto

THE7510131

Cod. produttore

7510131

Produttore

THE

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

Carico massimo del contatto:

16 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

10...50 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

1...1 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Bimetallico

Caratteristiche di regolazione:

PI

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Funzionamento:

Manopola

Tensione massima contatti:

230 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

2

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

81 mm

Altezza:

81 mm

Numero RAL:

9010

Profondità:

45 mm

Classe del termostato:

I

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1 W

Termostato ambiente elettronico con sensore termico remoto per regolazione temperatura pavimento, Indicazione di abbassamento della temperatura e riscaldamento ON, Interruttore di linea 2 poli per riscaldamento ON/OFF, Funzionamento d'emergenza in caso di errore del sensore con il 30 % di riscaldamento, Dispositivo di impostazione con limitazione meccanica dell'impostazione o arresto , Abbassamento di temperatura esterno (3 o 5 K) possibile grazie al comando esterno (ad. es. timer TR 610 top2), Il pezzo centrale si adatta a quasi tutti i telai attraverso l'adattatore del costruttore di interruttori