AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE7410131 RAM 741 RA

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE7410131 RAM 741 RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468741030

Codice prodotto

THE7410131

Cod. produttore

7410131

Produttore

THE

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

10 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5...30 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

1...1 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Bimetallico

Caratteristiche di regolazione:

PI

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Funzionamento:

Manopola

Tensione massima contatti:

240 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

2

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Numero RAL:

9010

Profondità:

45 mm

Classe del termostato:

I

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1 W

Termostato ambiente con riduzione termica, Con telaio, pezzo centrale e manopola di impostazione, Termostato ambiente con riduzione termica, Dispositivo di impostazione con limitazione meccanica dell'impostazione o arresto, Il pezzo centrale si adatta a quasi tutti i telai attraverso l'adattatore del costruttore di interruttori, Termostato ideale per la ristrutturazione di vecchi edifici e le nuove costruzioni