AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE7329201 CHEOPS CONTROL SERVOMOT.VALVOLE 2VIE MAS

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE7329201 CHEOPS CONTROL SERVOMOT.VALVOLE 2VIE MAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Valvola per radiatore

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Termostato con regolazione continua integrato -

  • Funzione master / slave -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468732014

Codice prodotto

THE7329201

Cod. produttore

7329201

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Valvola per radiatore

Altro sistema bus:

Nessuno

Termostato con regolazione continua integrato:

Funzione master / slave:

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Tensione nominale:

29 V

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tasti per il comando manuale:

Con indicazione di temperatura e posizione:

Numero di ingressi digitali:

2

Tensione di alimentazione attraverso il bus:

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore motorizzato per valvole termiche o per il loro comando, Regolazione autonoma della temperatura ambiente e sensore termico integrato, Possibilità di comando manuale sull'apparecchio mediante 2 tasti, Indicazione mediante LED (rosso/blu per più caldo/più freddo), Possibilità di configurazione come: regolazione riscaldamento (costante), riscaldamento a 2 livelli, riscaldamento e raffreddamento, 2 ingressi ad es. per contatto finestra, rivelatore di presenza, sensore remoto 1 (9070191), Semplice montaggio con incastro sull'adattatore valvola, Indicazione della corsa delle valvole, Riconoscimento automatico della corsa delle valvole, Possibilità d'impiego nel collettore, Accoppiatore bus integrato, Con funzionamento estate e protezione valvola, 2 diversi adattatori valvola compresi (VA 10, VA 78)