AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE7319200 CHEOPS DRIVE SERVOMOT. VALVOLE 2VIE SLAV

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE7319200 CHEOPS DRIVE SERVOMOT. VALVOLE 2VIE SLAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Valvola per radiatore

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Termostato con regolazione continua integrato - no

  • Funzione master / slave -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468731000

Codice prodotto

THE7319200

Cod. produttore

7319200

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Valvola per radiatore

Altro sistema bus:

Nessuno

Termostato con regolazione continua integrato:

no

Funzione master / slave:

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Tensione nominale:

29 V

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tasti per il comando manuale:

no

Con indicazione di temperatura e posizione:

Numero di ingressi digitali:

2

Tensione di alimentazione attraverso il bus:

Grado di protezione (IP):

IP21

Attuatore motorizzato per valvole termiche o per il loro comando, Senza regolazione integrata, Indicazione mediante LED (rosso), 2 ingressi ad es. per contatto finestra, rivelatore di presenza, Semplice montaggio con incastro sull'adattatore valvola, Indicazione della corsa delle valvole, Riconoscimento automatico della corsa delle valvole, Possibilità d'impiego nel collettore, Accoppiatore bus integrato, Con funzionamento estate e protezione valvola, 2 diversi adattatori valvola compresi (VA 10, VA 78)