AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE7189200 RAMSES 718S KNX TERMOSTATO PARETE NO CON - 7189200

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE7189200 RAMSES 718S KNX TERMOSTATO PARETE NO CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Composizione - Elemento di comando

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468710203

Codice prodotto

THE7189200

Cod. produttore

7189200

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Composizione:

Elemento di comando

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con indicazione LED:

Con display:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Sensore esterno:

Impostazione manuale del valore di riferimento:

no

Pulsante di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1 W

Termostato per singolo ambiente, Per il comando di attuatori per sistemi di riscaldamento o attuatori motorizzati, Senza controlli sul termostato, Può essere utilizzato sia come regolatore costante che come regolatore a due punti (anche combinabili), Sensore termico collegabile per la limitazione della temperatura pavimento, Oggetti per la modalità di funzionamento a 1 bit o a 1 byte, LED (rosso) per funzionamento riscaldamento, (blu) per funzionamento raffreddamento, 4 ingressi binari per interruttori/tasti convenzionali (interruttore/tasto, regolazione della luminosità, veneziane, trasmettitore di valore, comando LED