THEBEN SRL - THE7169100 AMUN 716 MONITOR SENSORE CO2 MOBILE - 7169100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico
Rivelatore di Ammoniaca - no
Rivelatore di Anidride carbonica - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4003468710258
Codice prodotto
THE7169100
Cod. produttore
7169100
Produttore
THE
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Ottico
Rivelatore di Ammoniaca:
no
Rivelatore di Anidride carbonica:
sì
Colore:
Bianco
Rivelatore di Butano:
no
Rivelatore Gas naturale:
no
Rivelatore di Monossido di carbonio:
no
Rivelatore di Metano:
no
Gas esplosivo:
no
Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:
no
Rivelatore altri gas:
no
Gas asfissiante:
sì
Gas infiammabile:
no
Rivelatore di Propano (GPL):
no
Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Gas tossico:
no
Larghezza:
89 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Stand-alone / Indipendente:
sì
Collegamento in rete tramite cavo:
no
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):
no
Collegabile in rete via radio opzionale:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
5...5 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione DC:
5...5 V
Con indicatore della tensione:
no
Con batteria di backup:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Versione antideflagrante:
no
Lunghezza:
89 mm
Altezza / Profondità:
28 mm