AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE6840100 TR 684-1 TOP2 - 6840100

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE6840100 TR 684-1 TOP2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...240 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468680254

Codice prodotto

THE6840100

Cod. produttore

6840100

Produttore

THE

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Altri

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

10

Possibile imprecisione giornaliera:

0.5 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Numero di posizioni di memoria:

56

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

6 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

72 mm

Altezza:

69 mm

Profondità:

37 mm

Interruttore orario digitale con programma settimanale, 1 canale, Modulo interrutore adatto solo per il montaggio su pannello frontale mediante attacchi faston 4, 8mm, Guida testuale per l'operatore presente sul display, 56 posizioni di memoria, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione da PC), Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio), Tempi di commutazione ON/OFF, Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Contaore di esercizio integrato, Programma vacanze, Illuminazione del display (disinseribile), Codifi PIN, Commutazione automatica orario estivo/invernale