AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE6490104 EM4 TOP 2 - 6490104

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE6490104 EM4 TOP 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 4

  • Tensione di alimentazione - 110...240 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468649008

Codice prodotto

THE6490104

Cod. produttore

6490104

Produttore

THE

Numero di canali:

4

Tensione di alimentazione:

110...240 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

8

Possibile imprecisione giornaliera:

0.5 s

Guida testuale presente nel display:

no

Programmabile via software:

no

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

Programma a cicli:

Programma astrale:

no

Programma casuale:

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

0.016 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

0.016 min

Numero di posizioni di memoria:

324

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

4

Larghezza:

70 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

60 mm

Modulo di ampliamento per TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC e TR 644 top2 RC, 4 canali, Larghezza: 4 moduli, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Per 2 conduttori, Filo o cavetto (con o senza manicotto), Diametro del filo: 0, 5 - 2, 5 mm², Pulsante di attivazione per staccare il connettore, 4 ingressi esterni, Tasto collegabile (preselezione della commutazione esterna, timer di scadenza), Interruttore collegabile (commutazione permanente ON o OFF), Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, 4 LED per l'indicazione dello stato di commutazione, Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovracorrenti o sovratension