AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE6224100 TR 622 TOP 2 12-24V DC/AC - 6224100

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE6224100 TR 622 TOP 2 12-24V DC/AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 12...24 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468613030

Codice prodotto

THE6224100

Cod. produttore

6224100

Produttore

THE

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Riserva di carica in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

10

Possibile imprecisione giornaliera:

0.25 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

Programma a cicli:

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

0.016 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

0.016 min

Numero di posizioni di memoria:

56

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario digitale con programma settimanale, 2 canali, 2 ingressi esterni, Tasto collegabile (preselezione della commutazione esterna, timer di scadenza), Interruttore collegabile (commutazione permanente ON o OFF), Morsetti con innesto rapidoDuoFix, Per 2 conduttori, Filo o cavetto (con o senza manicotto), Diametro del filo: 0, 5 - 2, 5 mm², Pulsante di attivazione per staccare il connettore, Guida testuale per l'operatore presente sul display, Data e ora preimpostate, Piena funzionalità senza collegamento alla rete, 84 posizioni di memoria, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione da PC), 2. programma di commutazione inseribile, Copia di programmi, Salvataggio dei programmi, Riserva di carica di 10 anni (batteria allitio), Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovracorrenti o sovratensioni (non per prodotti 24 V), Tempi di commutazione ON/OFF, Programma a impulsi, Programma a cicli, Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Funzione timer(max 24 h), Contaore di esercizio integrato, Possibilità di azzeramento, Funzione di assistenza per il monitoraggio di intervalli di assistenza, Programma vacanze, 2 programmi casuali, Illuminazione del display (disinseribile), Codifica PIN, Commutazione automatica orario estivo/invernale, Disattivabile, Regole di commutazione per Europa, USA e altri paesi già salvate, Regola di commutazione personalizzata o commutazione a data fissa selezionabile