AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE6009200 ZS 600 DCF TRASMETTITORE ORA/DATA KNX

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE6009200 ZS 600 DCF TRASMETTITORE ORA/DATA KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 0

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468600009

Codice prodotto

THE6009200

Cod. produttore

6009200

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

0

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Programma astrale:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Commutazione automatica orario estivo / invernale:

Programma giornaliero:

Programma settimanale:

Larghezza in numero di moduli:

2

Radiocomandato (DCF77):

GPS (Global Positioning System):

no

Accoppiatore bus incluso:

Scheda di memoria inclusa:

no

Giorni festivi programmabili:

no

Orologi secondari controllati tramite bus:

Autonomia:

87600 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Trasmettitore di orario per data e ora sul bus, In opzione utilizzabile con antenna DCF77, LED per l'indicazione di stato ricezione DCF, Alimentazione per antenna DCF77 integrata, Data e ora preimpostate (CET o CEST), Commutazione automatica dell'orario estivo/invernal