AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4969272 TA 2.1 KNX - 4969272

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4969272 TA 2.1 KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468492093

Codice prodotto

THE4969272

Cod. produttore

4969272

Produttore

THE

Descrizione del funzionamento:- Interfacce tasti con ingresso binario/uscita binaria- Interfaccia tasti con 8 uscite, KNX Data Secure- Collegamento cavi 10 poli- Assegnazione libera delle funzioni: interruttore/tasto, regolazione dellaluminosità, veneziane, trasmettitore di valore, sequenze, controllo a LED- Installazione possibile con tasti/interruttori convenzionali in scatole adincasso- Controllo flessibile del LED, grazie ad una maggiore corrente di uscita di3 mA, è possibile controllare i LED commercialmente Low Current LED- Ingressi modificabili in uscite- Identificazione delle coppie di cavi con codice cromatico