AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4969248 ION 108 KNX BK - 4969248

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4969248 ION 108 KNX BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 2

  • Numero di attuatori (tasti) - 20

  • Colore - Nero

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491836

Codice prodotto

THE4969248

Cod. produttore

4969248

Produttore

THE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

2

Numero di attuatori (tasti):

20

Colore:

Nero

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Verniciato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

Tipo di superficie:

Lucido

Con termostato ambiente:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

20 mm

Controllore ambientale con accoppiatore bus integrato, Messa in funzione e comunicazione sicura tramite KNX Data Secure, Accesso al controllore ambientale tramite Bluetooth e azionamento con App IONplay , Display LC per visualizzazione di funzioni, iconee valori, Termostato integrato per regolare e comandare la modalita di funzionamento, la temperatura e il livello del ventilatore, 20 funzioni configurabili liberamente, Assegnazione libera delle icone alle funzioni (40 icone a scelta), Comando delle funzioni commutazione, regolazione della luminosita, veneziane, trasmettitore di valore, modalita di funzionamento, scena, controllo del colore, sequenza, Luminosita display regolabile individualmente tramite oggetto o parametro, Regolazione automatica dellaluminosita del display in base alla luminosita ambientale , Controllo funzioni tramite oggetto (segnalazione di uno smontaggio), Possibilita di montare due sensori a pulsanti iON su scatola doppia standard con accessorio 9070822,