AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4961604 TU 4 RF KNX ATTUATORE RADIO INGRESSI 4 C - 4961604

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4961604 TU 4 RF KNX ATTUATORE RADIO INGRESSI 4 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 4

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione di ingresso - 0...3.3 V

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491539

Codice prodotto

THE4961604

Cod. produttore

4961604

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

4

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione di ingresso:

0...3.3 V

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

72

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

Con indicazione LED:

no

Tensione di scansione autogenerata:

Grado di protezione (IP):

Altri

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Ingresso binario per sistemi bus Theben tipo/modello TU 4 RF KNX ATTUATORE RADIO INGRESSI 4 C