THEBEN SRL - THE4942570 DU 1 KNX ATTUATORE DIMMER 1 CAN INCASSO - 4942570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Attuatore dimmer
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Altri
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4003468491393
Codice prodotto
THE4942570
Cod. produttore
4942570
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Attuatore dimmer
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Altri
Numero di uscite:
1
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza di uscita:
10...250 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso unità secondaria:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
250 W
Con indicazione LED:
no
Tensione:
230...230 V
Potenza aumentabile (con utilizzo booster):
no
Max corrente di comando:
4 mA
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm


