AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4941651 JU 1 S RF KNX ATTUATORE RF MOTORI 1 CAN

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4941651 JU 1 S RF KNX ATTUATORE RF MOTORI 1 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491799

Codice prodotto

THE4941651

Cod. produttore

4941651

Produttore

THE

Attuatore radio per veneziane a incasso a 1 canale 5 A KNX RF, Data Secure, Attuatore per veneziane a 1 canale o attuatore di commutazione a 2 canali, Per il comando di attuatori per veneziane, tapparelle, protezioni solari e scuri, lucernari e valvole di ventilazione, 2 ingressi binari per contatti a potenziale zero come pulsanti, interruttori, sensori termici, Messa in funzione e comunicazione sicura tramite il supporto di KNX Data Secure, Montaggio semplice grazie a un alloggiamento particolarmente compatto, Monitoraggio integrato della temperatura per una maggiore sicurezza operativa, ad es. in caso di sovraccarico, Gli ingressi binari sono assegnati all'uscita in fabbrica (test di funzionamento prima della programmazione),