AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4940310 SM 4 KNX - 4940310

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4940310 SM 4 KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Modulo di controllo / comando

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di uscite - 4

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491492

Codice prodotto

THE4940310

Cod. produttore

4940310

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Modulo di controllo / comando

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di uscite:

4

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

1...600 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

600 W

Con indicazione LED:

Tensione:

110...240 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Casambi:

no

Attuatore di commutazione/attuatore universale per la regolazione della luminosita a 4 canali 10 A 133 ?F, KNX TP, Per il controllo di utenze elettriche con interfaccia 0-10 V o 1-10 V, Uso flessibile delle uscite di controllo e dei rele, Uscite di controllo adatte al controllo attivo (0-10 V, source) e passivo (1-10 V, sink), nonche al funzionamento misto, Supporto del controllo del colore e della temperatura del colore, Semplice messa in funzione e programmazione nell'ETS, senza strumenti aggiuntivi o app ETS, Comunicazione sicura grazie al supporto di "KNX Data Secure"., Corrente di spunto max. 800 A, per la commutazione affidabile di carichi capacitivi (ECG e driver LED),