AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4940245 HM 12 T KNX ATTUATORE E REGOL RISCALD 12

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4940245 HM 12 T KNX ATTUATORE E REGOL RISCALD 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468490761

Codice prodotto

THE4940245

Cod. produttore

4940245

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

12

Larghezza in numero di moduli:

8

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione / uscita:

24...250 V

Con funzione protezione valvola:

Interruttore / Commutazione manuale:

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

0.45 A

Corrente max. di uscita:

0.5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per sistemi di riscaldamento a 12 canali FIX2, Con 12 regolatori di temperatura (P/PI) per il riscaldamento ed il raffreddamento, Per il comando di 12 attuatori termici 24 V - 240 V AC in 4 gruppi con rispettivamente 3 uscite e 450 mA, (A causadel comportamento di accensione degli attuatori raccomandiamo di non superare un carico massimo di 3x1 attuatori 24 V AC o 3x5 attuatori 230 V AC), Con protezione contro il cortocircuito e il sovraccarico, Possibilità di selezionare una grandezza regolatrice costante o commutante, Funzione di protezione valvola disattivabile, Con le modalità: comfort, standby, notte, antigelo/protezione dal calore, Commutazione esercizio estivo possibile, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comandomanuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus