THEBEN SRL - THE4940212 RM 4H ATTUATORE 4 CAN CARICHI ELEVATI 25 - 4940212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione - 4
Corrente nominale - 25 A
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003468491430
Codice prodotto
THE4940212
Cod. produttore
4940212
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione:
4
Corrente nominale:
25 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Max corrente di commutazione:
25 A
Con indicazione LED:
sì
Potenza di uscita:
4800 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
4800 W
Diverse fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Modulo espandibile:
no