THEBEN SRL - THE4930279 DMB 1 T MODULO DI POTENZA PER DIMMER - 4930279

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Attuatore dimmer
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Nessuno
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4003468490020
Codice prodotto
THE4930279
Cod. produttore
4930279
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Attuatore dimmer
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Nessuno
Numero di uscite:
1
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza di uscita:
1...400 W
Accoppiatore bus incluso:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso unità secondaria:
sì
Con indicazione LED:
no
Tensione:
230...230 V
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20