AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4930245 HME 6T KNX ATTUATORE RISCALDAMENTO 6CAN - 4930245

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4930245 HME 6T KNX ATTUATORE RISCALDAMENTO 6CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468490198

Codice prodotto

THE4930245

Cod. produttore

4930245

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

6

Larghezza in numero di moduli:

4

Modulo bus rimovibile:

Tensione di commutazione / uscita:

24...250 V

Con funzione protezione valvola:

Interruttore / Commutazione manuale:

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

0.45 A

Corrente max. di uscita:

0.5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per sistemi di riscaldamento a 6 canali MIX2, Con 6 regolatori di temperatura (P/PI) per il riscaldamento ed il raffreddamento, Modulo di ampliamento MIX2, Per l'ampliamento fino a 18 canali, Per il comando di 6 attuatori termici 24 V - 240 V AC in 2 gruppi con rispettivamente 3 uscite e 450 mA, (A causa del comportamento di accensione degli attuatori raccomandiamo di non superare un carico massimo di 3x1 attuatori 24 V AC o 3x5 attuatori 230 V AC), Con protezione contro il cortocircuito e il sovraccarico, Possibilità di selezionare una grandezza regolatrice costante o commutante, Funzione di protezione valvola disattivabile, Con le modalità: comfort, standby, notte, antigelo/protezione dal calore, Commutazione esercizio estivo possibile, Ad unmodulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2, Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente, Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione, La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori di commutazione sono possibili anche senza modulo bus KNX, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)