AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4800492 LUXORLIVING M130 STAZIONE METEO - 4800492

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4800492 LUXORLIVING M130 STAZIONE METEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Segnale acustico - no

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468480298

Codice prodotto

THE4800492

Cod. produttore

4800492

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Segnale acustico:

no

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Stazione meteorologica:

no

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Sensore ambientale per sistemi bus Theben tipo/modello LUXORLIVING M130 STAZIONE METEO