AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4800450 LUXORLIVING J4 KNX ATTUATORE MOTORI 4CAN - 4800450

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4800450 LUXORLIVING J4 KNX ATTUATORE MOTORI 4CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 4

  • Altro sistema bus - Altri

  • Potenza di commutazione massima - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468480083

Codice prodotto

THE4800450

Cod. produttore

4800450

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

4

Altro sistema bus:

Altri

Potenza di commutazione massima:

0 W

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Funzione di commutazione:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Corrente di commutazione (carico resistivo):

6 A

Max numero di uscite per veneziane:

4

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per veneziane a 4 canali LUXORliving, Per il comando di attuatori per veneziane, tapparelle, protezioni solari e visive, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Indicazione stato di commutazione Su e Giù con LED per ogni canal