AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2850033 SUL 285/2T INT.T IP55 24H CAV. 2CAN RC - 2850033

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2850033 SUL 285/2T INT.T IP55 24H CAV. 2CAN RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468285022

Codice prodotto

THE2850033

Cod. produttore

2850033

Produttore

THE

Numero di canali:

2

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

110...230 V

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

150

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

20 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

5 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

6 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

105 mm

Altezza:

175 mm

Profondità:

74 mm

Timer analogico con programma giornaliero, 2 canali, Con riserva di carica (batteria NiMH sostituibile), Comando al quarzo, Timer a cavalieri, Tempo di commutazione più breve: 20 minuti, Lancette per l'indicazione dell'ora, Indicatore stato di commutazione, Semplice passaggio all'orario estivo/invernale, Possibilità di correzione orario in senso orario e antiorario, LED di controllo per la sostituzione della batteria, 32 cavalieri forniti in dotazione