AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2089550 THERONDA S360 KNX AP WH - RILEV 360 SOFF - 2089550

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2089550 THERONDA S360 KNX AP WH - RILEV 360 SOFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612748006447

Codice prodotto

THE2089550

Cod. produttore

2089550

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

8 m

Portata massima frontale:

4 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

4 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

Tempo massimo di accensione:

60 min

Numero di canali:

3

Tempo minimo di accensione:

30 s

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, Range di rivelamento circolare 360°, fino a Ø 9 m (64 m²), Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione e HVAC, Misurazione in luce mista adatta a lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/ad incandescenza e LED, 2 canali luce C1, C2, Esercizio di commutazione o regolazione luce costante con funzionalità stand-by (luce di orientamento), Funzionamento a commutazione con illuminazione regolabile, Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico, Valore di commutazione della luminosità o valore programmato con lux regolabili tramite parametri, oggetto o telecomando, Teach-In del valore di commutazione luminosità o valore programmato, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve tempo), Forzatura manuale mediante telegramma o telecomando, 2 canali presenza C4, C5, parametrabili singolarmente, Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda, Impostazione del fattore di correzione del locale per la regolazione della misurazione della luminosità, Sensibilità regolabile, Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento Scene, Collegamento in parallelo di più rilevatori di presenza (master/slave o master/master), Telecomando utente «theSenda S» (opzionale), Telecomando di gestione «SendoPro 868-A» (opzionale), Telecomando di installazione «theSenda P» (opzionale