AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2080040 THERONDA P360-110 DALI UP WH

THEBEN SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 60 min

  • Portata massima frontale - 12 m

  • Potenza di commutazione massima - 0 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612748006348

Codice prodotto

THE2080040

Cod. produttore

2080040

Produttore

THE

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

60 min

Portata massima frontale:

12 m

Potenza di commutazione massima:

0 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

Controllo della luminosità costante:

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

12 m

Max. gamma di presenza:

38

Diametro del campo di rilevamento a terra:

24 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Ritardo allo spegnimento:

3600 s

Soglia di luminosità:

10...3000 lx

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-15...50 °C

Max corrente di inserzione:

0 A

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Corrente di comando:

0 mA

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

110 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

110 mm

Diametro:

110 mm

Larghezza di incasso:

48 mm

Profondità di incasso:

37 mm

Diametro di incasso:

48 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

46 mm

Montaggio a parete:

no

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, certificato DALI-2, Range di rilevamento circolare 360° (fino a Ø 24 m), Limitazione del range di rilevamento con clip di copertura, Controllo illuminazione automatico con regolazione della luce costante o funzionamento a commutazione , Illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna, Luce di orientamento (funzionalità stand-by), Semplice messa in servizio senza programmazione di indirizzi di gruppo (DALI-2 Broadcast), Tecnologia DALI-2 secondo IEC 62386 Parti 101 e 103, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED, Regolazione della misurazione della luminosità, Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico, Valore di luminosità predefinito in lux impostabile, Funzione Teach-in tramite telecomando o tasto, Tempo di coda con autoapprendimento, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve tempo), Sensibilità di rilevamento regolabile, Soluzioni di collegamento per tasti per regolazione e commutazione manuali , Comportamento dopo comando tasti a scelta, Funzionalità scene, Immediatamente pronto all'esercizio grazie alla preimpostazione di fabbrica, Semplice impostazione dell'opzione di risparmio energetico con la funzione eco plus", Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento, Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave o master/master, Tipo di protezione IP 54 montato, Montaggio a soffitto in scatola a incasso, Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista (opzionale), Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"(opzionale), Telecomando di installazione "theSenda P"(opzionale), Telecomando utente "theSenda S"(opzionale)