AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2079900 THEPREMA P360 KNX AP MULTI WH

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2079900 THEPREMA P360 KNX AP MULTI WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468200414

Codice prodotto

THE2079900

Cod. produttore

2079900

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Portata massima frontale:

5 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

5 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

Tempo massimo di accensione:

60 min

Numero di canali:

5

Tempo minimo di accensione:

30 s

Adatto per montaggio a soffitto:

Montaggio a parete:

no

Tensione di alimentazione attraverso il bus:

Monitoraggio dello sfondo:

no

Con sensore acustico:

no

Larghezza:

134 mm

Altezza:

134 mm

Profondità:

67 mm

Diametro:

134 mm

Multisensore KNX, Composto da rivelatore di presenza KNX e sensore aria interna KNX, Funzioni sensore aria interna, Misura concentrazione di CO2, umidita relativa, temperatura e la pressione dell'aria barometrica, Tre soglie configurabili indipendenti per concentrazione di CO2 e umidita relativa, Con termostato per singolo ambiente, 4 ingressi binari, Funzioni rivelatore di presenza:, Misurazione in luce mista adatta a LED, lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza, Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico, Funzionamento con commutazione o regolazione luce costante con stand-by, Illuminazione regolabile con funzionamento a commutazione con funzione stand-by, Valore di commutazione della luminosita o valore programmato con lux regolabili tramite parametri, oggetto o telecomando, Teach-In del valore di commutazione della luminosita o del valore programmato, Impostazione del fattore di correzione locale per la regolazione della misurazione della luminosita, Tempo di coda luce regolabile tramite parametri, oggetto o telecomando, Possibilita di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda presenza, Sensibilita di rivelamento regolabile, Tempo di coda con autoapprendimento, Riduzione del tempodi coda in caso di presenza breve, Funzionalita scene, Impostazione facilitata dell'opzione di risparmio energetico con la nuova funzione "eco-plus", Modalita di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento, Collegamento in parallelo didiversi rivelatori possibile in Master/Slave o Master/Master, Telecomando utente e, telecomando di gestione (opzionale), Sorveglianza locale, * Secondo i termini e le condizioni di garanzia, consultare www.theben.it/garanzie, Range di rivelamento quadrato 360? (fino a 100 m2) per una progettazione sicura e semplice, 3 canali luce e 2 canali presenza , 2 canali luce C1, C2 con 2 misurazioni luce e canale supplementare C3 senza influsso sulla luminosita, 2 canali presenza regolabili singolarmente, Misurazione luce 3 canali adattiva