AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2069655 THEMURA P180 KNX UP BIANCO

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2069655 THEMURA P180 KNX UP BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...170 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468200339

Codice prodotto

THE2069655

Cod. produttore

2069655

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...170 °

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

17 m

Portata massima frontale:

17 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

17 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

60 min

Numero di canali:

4

Tempo minimo di accensione:

30 s

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Montaggio a parete:

Tensione di alimentazione attraverso il bus:

Monitoraggio dello sfondo:

no

Con sensore acustico:

Larghezza:

85 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

44 mm

Larghezza di incasso:

55 mm

Profondità di incasso:

24 mm

Lunghezza di incasso:

55 mm

Rilevatore di movimento a infrarossi passivi/rilevatore di movimento per montaggio a parete a incasso, Range di rilevamento rettangolare 170?, 14 x 17 m (238 m2) con altezza di montaggio di 1,1 m, 2 canali luce e 2 canali HVAC, per sistema bus KNX, KNX Data Secure, Commutazione o regolazione della luce costante con funzionalita stand-by (luce di orientamento), Illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna, Semplice compensazione della misurazione di luminosita,Presenza breve, Velocita di regolazione selezionabile, Funzione aura, Funzionalita scene, Luce di orientamento integrata (bianca), Sensore termico integrato, Funzione acustica, 2 ingressi binari, 6 canali logici (AND, OR, XOR), Possibilita di impostazione limitate con telecomando app/universale theSenda B, Possibilita di impostazione limitate con telecomando di assistenza theSenda P, Telecomando utente opzionale per sovramodulazione manuale theSenda S/theSenda B, Funzionamento completamente automatico o semiautomatico, Pulsante integrato impostabile a piacere (disattivabile), Possibilita di sovramodulazione manuale , tramite pulsante KNX esterno, Una misurazione della luminosita orientata (misurazione in luce mista), Funzione di apprendimento, Funzioni di blocco, Canale HVAC senza influsso della luminosita, Ritardo di attivazione e tempo di coda , canale HVAC impostabili, Ampliamento del range di rilevamento tramite parametrizzazione master/slave o master/master, Sensibilita di rilevamento regolabile, Modalita di test per la verifica del funzionamento e del range di rilevamento, Impostazioni tramite software ETS (gamma completa di funzioni), Limitazioni di range in dotazione, Con telaio di copertura Theben, Adatto anche a molti programmi di interruttori comuni (con accessori)