AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2060670 THEMURA S180-100 2W UP WH - PLACCA WH - 2060670

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2060670 THEMURA S180-100 2W UP WH - PLACCA WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Portata massima frontale - 17 m

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...170 °

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468200148

Codice prodotto

THE2060670

Cod. produttore

2060670

Produttore

THE

Modello:

Sensore di movimento

Portata massima frontale:

17 m

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...170 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

170 °

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

7 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

17 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Ritardo allo spegnimento:

1800 s

Soglia di luminosità:

5...1000 lx

Adatto per carico C:

Temperatura:

-15...45 °C

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

85 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

50 mm

Diametro:

85 mm

Larghezza di incasso:

85 mm

Profondità di incasso:

32 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Montaggio a parete:

Tensione nominale:

230...230 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso, Range di rilevamento rettangolare (max. 14 m x 17 m), 1 canale luce, Solo per il comando di un temporizzatore luce scala di Theben (ELPA, circuito a 4 conduttori), nessun carico commutabile., Ideale per la sostituzione di tasti esistenti (nessun conduttore N necessario), Valore di commutazione della luminosita impostabile, funzione di apprendimento, Il tempo di coda viene impostato dal temporizzatore luce scala, Possibilita di collegare in parallelo fino a 12 rivelatori ad una ELPA, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/a incandescenza e LED, Tasto integrato (disattivabile)