AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1890033 SUL 189 G INT.TEMPO 72X72 24H CAV. 2CANA - 1890033

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1890033 SUL 189 G INT.TEMPO 72X72 24H CAV. 2CANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale -

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468181157

Codice prodotto

THE1890033

Cod. produttore

1890033

Produttore

THE

Numero di canali:

2

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

72

Frequenza della tensione di alimentazione:

45...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

20 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

120 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

5 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 2:

30 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

10 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

4

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

54 mm

Interruttore orario analogico da quadro Theben tipo/modello SUL 189 G INT.TEMPO 72X72 24H CAV. 2CANA